Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601290242074
Cod. Produttore
601290242074
Cod. EAN
8012823299334

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCTAL

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Optional: Pulsante di prova+LED+diodo+indicatore meccanico Accessori: Zoccolo S.90

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

polarizzato

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

larghezza

32.5 mm

corrente nominale

10

altezza

54.2 mm

profondità

36.4 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

REL INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCT