Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD601290242040
Cod. Produttore
601290242040
Cod. EAN
8012823045153

Informazioni di prodotto

RELE' INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCTAL

Documentazione tecnica

Relè industriale. (A): 10 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 24 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Zoccolo S.90

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

DC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

azionamento, polarità

non polarizzato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

altezza

54.2 mm

larghezza

32.5 mm

corrente nominale

10

profondità

36.4 mm

numero di contatti invertitori

2

Produttore

REL INDUSTRIALE 2 CONTATTI 10A OCT