Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD622384000040
Cod. Produttore
622384000040
Cod. EAN
8012823301167

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 16A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 16 A. N°contatti: 3 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: AC Volt AC: 400 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: no

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

larghezza

38.2 mm

corrente nominale

16

altezza

49.1 mm

profondità

35.8 mm

numero di contatti invertitori

3

Produttore

REL DI POTENZA C.S. 3 CONTATTI 16A