Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD662281100300
Cod. Produttore
662281100300
Cod. EAN
8012823290461

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 30A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 30 A. N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato Alimentazione: AC Volt AC: da 110 a 115 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT II. con indicatore a LED: no

numero di contatti di chiusura

2

larghezza

33.5 mm

altezza

31 mm

profondità

51.5 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento circuito stampato

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

Produttore

REL DI POTENZA C.S. 2 CONTATTI 30A