Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD563491252010
Cod. Produttore
563491252010
Cod. EAN
8012823185750

Informazioni di prodotto

RELE' DI POTENZA 4 CONTATTI 12A

Documentazione tecnica

Relè di potenza. (A): 12 A. N°contatti: 4 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a innesto Alimentazione: DC Volt DC: 125 V. non polarizzato monostabile Categoria di protezione: RT I. con indicatore a LED: sì Accessori: Adattatore per fissaggio;zoccolo S.96.

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

tipo di tensione per l’azionamento

DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

125 V

profondità

27.7 mm

altezza

37.2 mm

larghezza

40.8 mm

corrente nominale

12

numero di contatti invertitori

4

Produttore

REL DI POTENZA 4 CONTATTI 12A