Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14136.AB.1
Cod. Produttore
14136.AB.1
Cod. EAN
8007352555693

Informazioni di prodotto

Dimmer rotativo 230Vantibatterico bianco

Documentazione tecnica

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti NO, regolazione con potenziometro rotativo incorporato, funzione MASTER per 14137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, materiale antibatterico, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

61.30 mm

utilizzabile con tasto

tensione nominale

230.00 V

frequenza

50.00 Hz

tensione di comando

230.00 V

tipo di comando

manopola

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

colore

bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

REGOLATORE ROTATIVO 230V ANTIBATTER