Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14153
Cod. Produttore
14153
Cod. EAN
8007352117525

Informazioni di prodotto

Dimmer 230V 100-500W push-push bianco

Documentazione tecnica

Dimmer 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando con deviatore push-push e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, bianco

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

Bianco

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

62 mm

codice RAL (simile)

9003

tipo di montaggio

incassato

tensione di comando

220 V

tensione nominale

220 V

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

brillante

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

tipo di carico

carico ohmico

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

frequenza

50 Hz

potenza nominale

100 VA

utilizzabile con tasto

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Regolatore Push-push 230V 100-500W bianco Plana

€ 35,21 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info