Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Domotica /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21134
Cod. Produttore
21134
Cod. EAN
8007352494305

Informazioni di prodotto

Dimmer MASTER 230V universale

Documentazione tecnica

Dimmer 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED, comando on/off e regolazione locale o da più punti con comandi remoti o pulsanti NO, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, da completare con etichetta e placca Eikon Tactil

codice RAL (simile)

7024

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

48.80 mm

utilizzabile con tasto

tensione nominale

230.00 V

frequenza

50.00 Hz

tensione di comando

230.00 V

tipo di comando

pulsante

tipo di carico

universale e LED retrofit

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

esecuzione della superficie

opaco

colore

grigio

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

tipo di collegamento

morsetto a vite

Produttore

REGOLATORE MASTER 230V UNIVERSALE