Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD72C100000201
Cod. Produttore
72C100000201
Cod. EAN
8012823434018

Informazioni di prodotto

REGOLATORE DI LIVELLO SALVASPAZIO

Documentazione tecnica

Regolatore di livello a galleggiante Montaggio: nel pozzetto con display: no adatto per glicole: no antideflagrante: no Grado di protezione: IP68 versione rilevatore/sonda: cilindrico max. temperatura media (funzionamento continuato): 50 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. materiale galleggiante: plastica diametro galleggiante: 69.6 mm. max. carico di contatto: 10 A. montaggio verticale: sì differenziale di commutazione impostabile: no adatto per acqua potabile: sì adatto per acqua piovana: sì adatto per acqua di raffreddamento: sì adatto per le feci: no adatto per acque reflue domestiche: sì adatto per condensa: sì leggibile: no Accessori: Contrappeso incluso nella confezione.

Produttore

REGOLATORE DI LIVELLO SALVASPAZIO