Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
materiale
plastica
superficie
verniciato
colore
argento
larghezza dell'apparecchio
22 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
62 mm
codice RAL (simile)
9006
tipo di montaggio
incassato
tensione nominale
220 V
tensione di comando
adatto per grado di protezione (IP)
IP40
esecuzione della superficie
brillante
tipo di fissaggio
fissaggio a clic
tipo di carico
carico ohmico
tipo di comando
selettore rotativo/a pressione
frequenza
50 Hz
potenza nominale
100 VA
utilizzabile con tasto
prodotto Sustainable
Si
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te