Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Idea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16557
Cod. Produttore
16557
Cod. EAN
8007352146457

Informazioni di prodotto

Dimmer 120V 30-500W/30-300VA grigio

Documentazione tecnica

Regolatore 120 V~ 50-60 Hz per: lampade ad incandescenza 30-500 W, trasformatori ferromagnetici 30-300 VA, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, grigio

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

grigio

larghezza dell'apparecchio

25 mm

altezza dell'apparecchio

50 mm

profondità dell'apparecchio

58 mm

codice RAL (simile)

7015

tipo di montaggio

incassato

tensione nominale

110 V

tensione di comando

110 V

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a clic

tipo di carico

carico induttivo

tipo di comando

manopola

frequenza

50 Hz

potenza nominale

30 VA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Regolatore 120V 30-500W/30-300VA grigio