Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD72B100000501
Cod. Produttore
72B100000501
Cod. EAN
8012823378688

Informazioni di prodotto

REGOLAT. LIVELLO GALLEGG. ACQUE NERE 5M

Documentazione tecnica

Regolatore di livello a galleggiante Montaggio: nel pozzetto con display: no profondità di immersione: 20000 mm. adatto per glicole: sì antideflagrante: no Grado di protezione: IP68 versione rilevatore/sonda: forma a pera max. temperatura media (funzionamento continuato): 50 °C. tensione max. dei contatti: 250 V. materiale galleggiante: plastica diametro galleggiante: 109 mm. max. carico di contatto: 10 A. montaggio orizzontale: no montaggio verticale: sì differenziale di commutazione impostabile: no adatto per acqua potabile: no adatto per acqua piovana: sì adatto per acqua di raffreddamento: sì adatto per le feci: sì adatto per acque reflue domestiche: no adatto per condensa: no leggibile: no Accessori: Kit di fissaggio incluso nella confezione.

tipo di montaggio

EV021634

profondità di immersione

20000

adatto per glicole

Produttore

REGOLAT. LIVELLO GALLEGG. ACQUE NER