Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-1738/B
Cod. Produttore
FLUKE-1738/B
Cod. EAN
0095969778855

Informazioni di prodotto

Fluke 1738/B Analizzatore Power Quality, trifase, 1000V AC, wi-fi, FC, EN50160
Studi sulla qualità dell'energia e dell'alimentazione esaurienti - Ottenere i dati necessari per prendere le decisioni più corrette in tempo reale I registratori del consumo energetico avanzato trifase Fluke 1738; realizzati con l'app per smartphone Fluke Connect® e compatibili con il software per desktop; forniscono in tempo reale i dati necessari per prendere le decisioni più corrette in termini di energia e qualità dell'alimentazione. Così come il registratore di rete Fluke 1736; il registratore di rete avanzato 1738 acquisisce e registra automaticamente più di 500 parametri sulla qualità dell'alimentazione. Inoltre; consente di risolvere i problemi più avanzati correlati alla qualità dell'alimentazione. Consente di effettuare analisi avanzate grazie alla funzione migliorata Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica (EN50160) in grado di comprendere velocemente l'integrità del sistema elettrico generale. Lo standard Caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell’energia elettrica è basato su dati dettagliati relativi alla qualità dell'alimentazione tra cui le acquisizioni a forma d'onda dell'evento osservabile per avere ancora più visibilità nei dati necessari all'ottimizzazione dell'affidabilità e i salvataggi del sistema. Grazie a un'interfaccia utente ottimizzata; ai puntali di corrente flessibili e a una funzione intelligente di verifica delle misure; che permette di limitare gli errori nelle misure verificando e correggendo in modalità digitale gli errori comuni di connessione; si facilita al massimo la configurazione e la riduzione dell'incertezza nelle misure. È possibile accedere e condividere i dati in modalità remota con il proprio team tramite l'app Fluke Connect® oppure accedere al registratore tramite l'infrastruttura Wi-Fi della struttura mantenendo le distanze di sicurezza e prendendo decisioni critiche in tempo reale; limitando la necessità di utilizzare

alimentazione elettrica

rete elettrica/accumulatore

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

interfaccia

potenza reattiva

misurazione armonica

numero di canali di ingresso tensione

4

numero di canali di ingresso corrente

4

misurazione della corrente

con pinze amperometriche/adattatore per pinze

fattore di potenza

potenza effettiva

potenza apparente

angolo di fase (cos phi)

prestazione/lavoro

Produttore

REGISTR. ENERGIA TRIFASE, EN50160,