Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY261345-BAR
Cod. Produttore
261345-BAR
Cod. EAN
8032853657706

Informazioni di prodotto

RDCT-B 26/13 - Guaina termorestringente a basso spessore in barre.
Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 26,0 mm. Ø postrestringimento= 13,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,89 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore gialloverde.

diametro interno prima della retrazione

26 mm

diametro interno dopo la retrazione

13 mm

spessore della parete dopo la retrazione

0.89 mm

lunghezza

1.2 m

sezione nominale

39.60 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

verde-giallo

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

RDCT-B 26/13 GUAINA (BARRE MT 1,2)