Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY105004-BAR
Cod. Produttore
105004-BAR
Cod. EAN
8032853657676

Informazioni di prodotto

RDCT-B 10/5 - Guaina termorestringente a basso spessore in barre.

Documentazione tecnica

Guaina termorestringente a parete sottile in barra. Ø prerestringimento= 10,0 mm. Ø postrestringimento= 5,0 mm. Spessore postrestringimento= 0,64 mm. Lunghezza= 1,2 m. Colore gialloverde.

diametro interno prima della retrazione

10 mm

diametro interno dopo la retrazione

5 mm

spessore della parete dopo la retrazione

0.64 mm

lunghezza

1.2 m

sezione nominale

11.57 mm²

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

verde-giallo

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

RDCT-B 10/5 GUAINA (BARRA MT 1,2)