Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38107700
Cod. Produttore
38107700
Cod. EAN
8711559381077

Informazioni di prodotto

3-circuit track - Lunghezza: 2000 mm
Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.

Serie

Sistema_binario_trifase

Produttore

RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)