Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
103.5 V 126.5 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tipo di tensione per l’azionamento
AC
azionamento, polarità
non polarizzato
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
numero di contatti invertitori
4
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
larghezza
22.5 mm
altezza
28 mm
profondità
29 mm
con contatti forzati
grado di protezione (IP)
IP20
Serie
RIDERSERIES_RCM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te