Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690000000
Cod. Produttore
8690000000
Cod. EAN
4032248360673

Informazioni di prodotto

RCM370730

Documentazione tecnica

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

207 V 253 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

207 V 253 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

azionamento, polarità

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

numero di contatti invertitori

3

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

larghezza

22.5 mm

altezza

28 mm

profondità

29 mm

con contatti forzati

3

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

RIDERSERIES_RCM

Produttore

RCM370730