Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
207 V 276 V
tipo di tensione per l’azionamento
AC
azionamento, polarità
non polarizzato
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
numero di contatti invertitori
2
tipo di contatto di commutazione
contatto singolo
apparecchio completo con base
larghezza
15.8 mm
altezza
77 mm
profondità
70.2 mm
grado di protezione (IP)
IP20
con indicatore a LED
Serie
RIDERSERIES_RCI
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te