Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH38608500
Cod. Produttore
38608500
Cod. EAN
8718699386085

Informazioni di prodotto

840 bianco neutro - Power supply unit with DALI interface - Colore: Bianco WH - Connessione: Connettore a pressione ed estrazione a pressione

Documentazione tecnica

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Panel può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi per illuminazione funzionali nelle applicazioni di illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è davvero facile: è molto semplice cambiare.

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio incluso

tipo di tensione

AC

resistenza agli urti

IK02

adatto per applicazione

materiale della copertura

plastica opalina

adatto per fissaggio a soffitto

adatto a postazione di lavoro con schermo

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

colore della scatola

bianco

adatto per montaggio a incasso

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per sospensione pendolare

corpo luminoso

LED non sostituibile

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

II

larghezza di montaggio

597 mm

prestazioni del sistema

35 W

lunghezza

597 mm

numero di poli

6

tensione nominale

229 V

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

42 mm

fattore di potenza

0.9

flusso luminoso effettivo

3600 lm

lunghezza di montaggio

597 mm

altezza/profondità di inserimento

120 mm

larghezza

597 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC