Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH36206999
Cod. Produttore
36206999
Cod. EAN
8710163362069

Informazioni di prodotto

Power supply unit - Colore: Bianco RAL 9003 - Connessione: Connettore a pressione 2 poli
La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

materiale della scatola

acciaio

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

adatto per sospensione pendolare

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

adatto per applicazione

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK02

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

37.4 W

flusso luminoso effettivo

3400 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

6500 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

595 mm

altezza/profondità

35 mm

lunghezza

595 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza di montaggio

595 mm

larghezza di montaggio

595 mm

altezza/profondità di inserimento

35 mm

numero di poli

2

sezione del conduttore

0.75

con corpo luminoso

Serie

Ledinaire_panel

Produttore

RC065B LED34S/865 PSU W60L60 NOC