Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH07328599
Cod. Produttore
07328599
Cod. EAN
8718696073285

Informazioni di prodotto

LED Module, system flux 3200 lm - Power supply unit - Colore: Bianco WH - Connessione: Connettore a pressione ed estrazione a pressione

Documentazione tecnica

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

acciaio

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per sospensione pendolare

uscita della luce

diretto

adatto per applicazione

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

esecuzione della superficie

opaco

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

3200 lm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

larghezza di montaggio

600 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza di montaggio

600 mm

prestazioni del sistema

42 W

larghezza

597 mm

altezza/profondità di inserimento

250 mm

temperatura ambiente

10 °C 40 °C

tensione nominale

220 V 240 V

altezza/profondità

43.5 mm

lunghezza

597 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC