Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1652732
Cod. Produttore
1652732
Cod. EAN
4017918952877

Informazioni di prodotto

Custodia protettiva RJ45

Documentazione tecnica

Custodia protettiva RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP67, numero poli: 8, materiale: PA, uscita cavo: diritto, colore: grigio traffico A RAL 7042, Ethernet

lunghezza

37 mm

altezza

43 mm

larghezza

18.5 mm

disposizione dell’ingresso cavi

sopra

materiale della scatola

plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

grado di protezione (IP), montato

IP67

Produttore

RC-12P1Y8A6100