Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
diametro gambo prima della contrazione
38 mm
diametro gambo dopo la contrazione
17 mm
lunghezza totale dopo la retrazione
98 mm
diametro interno della punta prima della retrazione
14 mm
diametro interno della punta dopo la retrazione
4.5 mm
sezione nominale
4 mm²
temperatura d’esercizio
-55 °C
esecuzione
per cavi e conduttori a 3 fili
tipo
termoretrazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te