Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY3-2140-00-13
Cod. Produttore
3-2140-00-13
Cod. EAN
8050040861002

Informazioni di prodotto

RAYTEFILL - Nastro isolante autoagglomerante a forte spessore.
Nastro autoagglomerante a forte spessore, per tensioni fino a 1 kV. Larghezza 38 mm - Lunghezza 1,5 m - Spessore 3,2 mm. Colore Nero

larghezza

38 mm

isolante

auto saldante/amalgamante

colore

nero

lunghezza

1.5 m

resistenza a temperatura

90 °C

Produttore

RAYTEFILL NASTRO AUTOAGGLOMERANTE