Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Nastro isolante /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY012141-002
Cod. Produttore
012141-002
Cod. EAN
8032853650042

Informazioni di prodotto

RAYTEAM 1925 BLU - Nastro isolante in PVC.

Documentazione tecnica

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Blu

larghezza

19 mm

lunghezza

25 m

intensità

0.15 mm

isolante

autoestinguente

resistenza a temperatura

85 °C

colore

blu

materiale

PVC

Produttore

RAYTEAM 1925 BLU NASTRO ISOLANTE