Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY021514-004
Cod. Produttore
021514-004
Cod. EAN
8032853650080

Informazioni di prodotto

RAYTEAM 1510 BIANCO - Nastro isolante in PVC.

Documentazione tecnica

Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 15 mm - Lunghezza 10 m - Spessore 0,15 mm. Colore Bianco

larghezza

15 mm

lunghezza

10 m

intensità

0.15 mm

resistente ai raggi UV

isolante

autoestinguente

resistenza a temperatura

85 °C

colore

Bianco

materiale

PVC

Produttore

RAYTEAM 1510 BIANCO NASTRO ISOLANTE