Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
diametro interno prima della retrazione
100 mm
diametro interno dopo la retrazione
52 mm
lunghezza totale dopo la retrazione
140 mm
sezione nominale
65 mm²
spessore della parete dopo la retrazione
3.8
senza alogeni
con adesivo interno
stampabile
temperatura d’esercizio
-55
materiale
poliolefina (PEX)
colore
nero
esecuzione
a parete spessa
tipo
termoretrazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te