Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY240699-000
Cod. Produttore
240699-000

Informazioni di prodotto

RAY-RSM- 34/10-1500/232 - Guaina termorestringente a forte spessore avvolgibile.
Guaina termorestringente avvolgibile a forte spessore, con adesivo. Ø prerestringimento= 34 mm. Ø postrestringimento= 10 mm. Lunghezza: 1,5 m. Colore nero Halogen Free .

diametro interno prima della retrazione

34 mm

diametro interno dopo la retrazione

10 mm

spessore della parete dopo la retrazione

2.4 mm

lunghezza

1.5 m

senza alogeni

con adesivo interno

stampabile

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

nero

esecuzione

a parete spessa

tipo

termoretrazione

Produttore

RAY-RSM-34/10-1500/232 GUAINA TERM