Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro interno prima della retrazione
143 mm
diametro interno dopo la retrazione
36 mm
spessore della parete dopo la retrazione
3.2 mm
lunghezza
1 m
senza alogeni
con adesivo interno
stampabile
temperatura d’esercizio
-55 °C
materiale
poliolefina (PEX)
colore
nero
esecuzione
a parete spessa
tipo
termoretrazione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te