Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYROLL-6.4
Cod. Produttore
RAYROLL-6.4
Cod. EAN
8032853654590

Informazioni di prodotto

RAY ROLL 6.4 NERO (MT 10 PER CONFEZIONE) - Guaina termorestringente in dispenser a basso spessore.

Documentazione tecnica

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 6,4 mm. Ø postrestringimento= 3,2 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.

diametro interno prima della retrazione

6.4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3.2 mm

spessore della parete dopo la retrazione

0.65 mm

lunghezza

10 m

temperatura d’esercizio

120 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

nero

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete sottile

tipo

termoretrazione

Produttore

RAY ROLL 6.4 NERO (MT 10 PER CONF)