Prodotti / Distribuzione elettrica /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAYGEL300-R
Cod. Produttore
RAYGEL300-R

Informazioni di prodotto

Ray Gel 300-R - Gel bicomponente isolante/sigillante.

Documentazione tecnica

Gel bicomponente rosso, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 300 gr (2 bottiglie da 150 gr). Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .

contenuto

300 g

durata di conservazione in mesi

24

Produttore

RAY GEL 300-R