Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY898079-000
Cod. Produttore
898079-000

Informazioni di prodotto

RAY-CSM-56/16-1000/172 - Guaina termorestringente a forte spessore in barre.
Guaina termorestringente a forte spessore. Restringimento 4:1, Lunghezza: 1 m. Colore nero. Halogen Free .

diametro interno prima della retrazione

56 mm

diametro interno dopo la retrazione

16 mm

spessore della parete dopo la retrazione

4.4 mm

lunghezza

1 m

senza alogeni

con adesivo interno

stampabile

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

nero

esecuzione

a parete spessa

tipo

termoretrazione

Produttore

RAY-CSM-56/16-1000/172 GUAINA TER F