Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY050119-000
Cod. Produttore
050119-000

Informazioni di prodotto

RAY-CSM- 24/6-1000/172 - Guaina termorestringente a forte spessore in barre.

Documentazione tecnica

Guaina termorestringente a forte spessore. Restringimento 4:1, Lunghezza: 1 m. Colore nero. Halogen Free .

diametro interno prima della retrazione

24 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

spessore della parete dopo la retrazione

2.7 mm

lunghezza

1 m

senza alogeni

con adesivo interno

stampabile

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

nero

esecuzione

a parete spessa

tipo

termoretrazione

Produttore

RAY-CSM-24/6-1000/172 GUAINA TER FO