Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI04396394
Cod. Produttore
04396394
Cod. EAN
8021944083272

Informazioni di prodotto

Proiettori alta potenza 1x2000W MN statica Ottica circolare media
Proiettore da interni ed esterni, per lampade ad alogenuri metallici adatte per alimentazione elettronica, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l\'accenditore, fornito con l\'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Cavi interni in rame nichelato con isolante in silicone THT / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa in acciaio verniciato / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Completo di dispositivo di puntamento a scomparsa in acciaio inox / Adatto per riprese televisive per HDTV e super slow-motion / Il proiettore, abbinato con la specifica lampada ed il gruppo di alimentazione elettronico, offre un\'illuminazione flicker-free / Alimentare tassativamente con il proprio gruppo di alimentazione elettronico, disponibile come accessorio

prestazioni del sistema

2000 W

adatto per potenza lampada

2000 W

larghezza

585 mm

altezza/profondità

480 mm

diametro esterno

520 mm

adatto per montaggio a parete

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

riflettore

ultra brillante

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

EV014417

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

regolabilità

girevole

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

lampada alogena a vapori metallici

Produttore

RAY 2000 ECG/32 -94+ACC.-HQI-TS ECG