Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI04004094
Cod. Produttore
04004094
Cod. EAN
8021944015846

Informazioni di prodotto

Proiettori alta potenza 1x2000W MN statica Ottica circolare diffondente
Proiettore da interni ed esterni, per lampade a ioduri metallici, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l\'accenditore, fornito con l\'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Cavi interni in rame nichelato con isolante in silicone THT / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa in acciaio verniciato / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Completo di dispositivo di puntamento a scomparsa in acciaio inox / Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

480 mm

tensione nominale

230 V

diametro esterno

520 mm

prestazioni del sistema

2000 W

adatto per potenza lampada

2000 W

adatto per montaggio a parete

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

trasformatore magnetico

riflettore

ultra brillante

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66

regolabilità

girevole

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

lampada alogena a vapori metallici

Produttore

RAY 2000/60 -94+ACC.12A-HQI/TS400V