Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI04002394
Cod. Produttore
04002394
Cod. EAN
8021944014924

Informazioni di prodotto

Proiettori alta potenza 1x1000W MN statica Ottica circolare intensiva
Proiettore da interni ed esterni, per lampade a ioduri metallici, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l\'accenditore, fornito con l\'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Cavi interni in rame nichelato con isolante in silicone THT / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa in acciaio verniciato / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Completo di dispositivo di puntamento a scomparsa in acciaio inox / Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

tensione nominale

230 V

diametro esterno

520 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per potenza lampada

1000 W

prestazioni del sistema

1000 W

altezza/profondità

480 mm

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP66

uscita della luce

diretto

resistenza agli urti

IK07

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

regolabilità

girevole

apparecchio di servizio

trasformatore magnetico

colore della scatola

grigio

corpo luminoso

lampada alogena a vapori metallici

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

Produttore

RAY 1000/7 -94+ACC.10,3A-HQI/TS 230