Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301098-012
Cod. Produttore
301098-012
Cod. EAN
8032853656402

Informazioni di prodotto

RAPID JOINT L 95-S - Giunto cilindrico in linea IPX8 preriempito in gel.
Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi schermati 0.6/1kV Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 320x100. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): 4x25-70 Diametro min.-max. cavi (mm): max 42

numero di conduttori

4

con schermatura concentrica

sezione nominale del conduttore

25 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

gel

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

RAPID JOINT L95-S GIUNTO GEL CHIUSU