Prodotti / Cavi / Accessori Bassa Tensione /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYRAPIDJL95RP
Cod. Produttore
RAPIDJL95RP
Cod. EAN
8032853658260

Informazioni di prodotto

RAPID JOINT L95 RP - Giunto cilindrico in linea IPX8 preriempito in gel.

Documentazione tecnica

Giunto cilindrico preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV Completo di 4. Connettori a rottura predeterminata. Grado di protezione IPX8. Ideale per uso interrato e sommerso. Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 320x100. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 2x35-95 / 4x35-95

numero di conduttori

4

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

35 mm²

serie di tensioni

0,6/1 kV

esecuzione

gel

conduttore di protezione

materiale isolante

plastica

Produttore

RAPID JOINT L95 RP