Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2861399
Cod. Produttore
2861399
Cod. EAN
4017918894337

Informazioni di prodotto

Modulo analogico

Documentazione tecnica

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscita analogica: 1, 0 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

uscita, corrente

uscita, tensione

risoluzione delle uscite analogiche

16 Bit

numero di uscite analogiche

1

componenti del sistema

montaggio su guida portante possibile

larghezza

12.2 mm

altezza

135 mm

profondità

71.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Antenna RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N I/O analogico