Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2901537
Cod. Produttore
2901537
Cod. EAN
4046356610476

Informazioni di prodotto

Modulo I/O d'espansione

Documentazione tecnica

Radioline - modulo di espansione I/O, 4 ingressi di correnti analogici (0/4 mA ... 20 mA)

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza

17.5 mm

altezza

99 mm

profondità

114.5 mm

Produttore

RAD-AI4-IFS MODULO DI ESPANSIONE AN