Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BY121010
Cod. Produttore
8BY121010
Cod. EAN
8030343122895

Informazioni di prodotto

Raccordo Y di distribuzione in poliammide IP68/IP69K
Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruito con una via d'ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d'ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

esecuzione

elemento a Y

colore

nero

Produttore

Raccordo Y Nero Ip68 12-10-10