Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW86243
Cod. Produttore
GW86243
Cod. EAN
8011564297258

Informazioni di prodotto

ARMATURE STRADALI - RACCORDO TESTA PALO DOPPIO - 76-60 mm
Accessori per stradali Complementi per l'installazione - Gamma di accessori installativi per armature stadali. - Raccordi testa palo in acciaio zincato a caldo. - Mensola di fissaggio a parete.

tipo di accessori

elemento di rialzo

materiale

acciaio

numero di bracci dell’elemento rialzato

2

diametro della treccia lato pilone

76 mm

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

superficie

non trattato

peso

4.5

Produttore

RACCORDO TESTA PALO DOPPIO 76-60MM