Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BT101010
Cod. Produttore
6BT101010
Cod. EAN
8030343131477

Informazioni di prodotto

Raccordo T di distribuzione in poliammide IP66
Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

esecuzione

elemento a T

colore

nero

Produttore

Raccordo T Nero Ip66 10-10-10