Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GT171717
Cod. Produttore
6GT171717
Cod. EAN
8030343130227

Informazioni di prodotto

Raccordo di distribuzione a T in poliammide IP66
I raccordi di distribuzione della serie T sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l’inserimento e l’uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

esecuzione

elemento a T

colore

grigio

Produttore

Raccordo T Grigio Ip66 17-17-17