Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGP12PG13
Cod. Produttore
SVMGP12PG13
Cod. EAN
8030343073777

Informazioni di prodotto

Raccordo SVMG in ottone filetto maschio girevole IP50
Raccordo in ottone filetto maschio girevole PG per guaina SV IP50.

filettatura girevole

monopezzo

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Sv- Mg 12 Pg13,5