Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMGP12PG11
Cod. Produttore
SVMGP12PG11
Cod. EAN
8030343073760

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone filetto maschio girevole IP50
Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato

filettatura girevole

monopezzo

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG11

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Sv- Mg 12 Pg11