Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF15
Cod. Produttore
SVMF15
Cod. EAN
8030343073333

Informazioni di prodotto

Raccordo SVMF in ottone nichelato filetto maschio fisso IP50
Filetto maschio GAS raccordo in ottone per guaina SV IP50.

monopezzo

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Sv- Mf 15 1/2"