Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF12M16
Cod. Produttore
SVMF12M16
Cod. EAN
8030343095540

Informazioni di prodotto

Raccordo SVMF in ottone nichelato filetto maschio fisso IP50
Filetto maschio ISO Metrico raccordo in ottone per guaina SV IP50.

monopezzo

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Sv- Mf 12 M16X1,5