Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXSVMF10M16
Cod. Produttore
SVMF10M16
Cod. EAN
8030343095496

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone nichelato con filetto maschio fisso IP50
Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato

monopezzo

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Sv- Mf 10 M16X1,5